Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU74-silmäpultti A2 ruostumaton teräs M20 x 2.50 x 102 mm | AB4QEX

APPROVED VENDOR 1ZU74 Silmukkapultti A2 ruostumaton teräs M20 x 2.50 x 102 mm

Varastossa
Tuote: AB4QEX Malli: 1ZU74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.40mm
Silmä ulkopuolella Dia.72mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus102mm
Varsi Dia.20mm
Varren pituus30mm
Olkapään halkaisija.40mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus30mm
Kierteen kokoM20 x 2.5
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman rajaEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU74 Silmukkapultti A2 ruostumaton teräs M20 x 2.50 x 102 mm
€100.42 / yksikkö