Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1ZU60 Silmäruuvinostin olkapäällä M24 x 3 x 126mm | AB4QEH

APPROVED VENDOR 1ZU60 Silmukkapulttinostin olkapäällä M24 x 3 x 126 mm

Varastossa
Tuote: AB4QEH Malli: 1ZU60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.50mm
Silmä ulkopuolella Dia.90mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus126mm
Varsi Dia.24mm
Varren pituus36mm
Olkapään halkaisija.50mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus36mm
Kierteen kokoM24 x 3
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja3960 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.74
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU60 Silmukkapulttinostin olkapäällä M24 x 3 x 126 mm
€55.27 / yksikkö