Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1ZE24 Machine Screw Pan 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB4MZW

APPROVED VENDOR 1ZE24 Koneruuvipannu 10-32 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4MZW Malli: 1ZE24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.373 "
Pään korkeus0.133 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE24 Koneruuvipannu 10-32 X 3/4 L, 100PK
€29.85 /pakkaus