Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE C97 Turvakabinetin etiketti 14 tuuman H 9 tuuman leveys | AA7HRB 15Y988

EAGLE C97 Turvakaapin etiketti 14 tuumaa K 9 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA7HRB Malli: C97Ristiviite: 15Y988

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakabinetin etiketti
Korkeus14 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKeltainen / punainen
MateriaaliMuovi
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE C97 Turvakaapin etiketti 14 tuumaa K 9 tuumaa leveys
€49.44 / yksikkö