APPROVED VENDOR 1YB41 Hex Cap Screw 3/8-16 X 3/4, 10PK | AB4HLP

APPROVED VENDOR 1YB41 kuusiokantaruuvi 3/8-16 x 3/4, 10PK

Tuote: AB4HLP Malli: 1YB41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla3 / 4 "
MateriaaliMessinki
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusB60
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB41 kuusiokantaruuvi 3/8-16 x 3/4, 10PK