Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1XY86 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-20 X 1-1/4, 10PK | AB4GRB

APPROVED VENDOR 1XY86 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 7/16-20 x 1-1/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AB4GRB Malli: 1XY86

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-20
Halkaisija7 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus pään alla1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Rockwellin kovuus895
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko20
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XY86 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 7/16-20 x 1-1/4, 10PK
€0.91 /pakkaus