Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XWA3 Sling Drum 850 Lb pystyhalkaisija 24in | AB4GKL

APPROVED VENDOR 1XWA3 nostorumpu 850 Lb pystyhalkaisija 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GKL Malli: 1XWA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun rintareppu 24 "dia.
Silmien pituus24 "
Pituus40 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmien pituuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XWA4 Sling Drum 850 Lb pystyhalkaisija 36in | AB4GKM 1XWA436 "Rummun rintareppu 36 "dia.48 "€104.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XWA3 nostorumpu 850 Lb pystyhalkaisija 24 tuumaa
€87.08 / yksikkö