Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XWA4 Sling Drum 850 Lb pystyhalkaisija 36in | AB4GKM

APPROVED VENDOR 1XWA4 nostorumpu 850 Lb pystyhalkaisija 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GKM Malli: 1XWA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun rintareppu 36 "dia.
Silmien pituus36 "
Pituus48 "
MateriaaliPolyesteri
Temp. alue200-astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmien pituuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XWA3 Sling Drum 850 Lb pystyhalkaisija 24in | AB4GKL 1XWA324 "Rummun rintareppu 24 "dia.40 "€87.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XWA4 nostorumpu 850 Lb pystyhalkaisija 36 tuumaa
€104.41 / yksikkö