Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XU81 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1-8 x 2-1/4 | AB4GFJ

APPROVED VENDOR 1XU81 kuusiokantaruuvi ruostumatonta terästä 1-8 x 2-1/4

Varastossa
Tuote: AB4GFJ Malli: 1XU81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla2.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Rockwellin kovuusB95 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 - 150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)20.6
Laivan leveys (cm)15.6
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU81 kuusiokantaruuvi ruostumatonta terästä 1-8 x 2-1/4
€9.21 / yksikkö