Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XPA1 Tartu kahva muovi musta L 5 7/8 | AB4FTR

APPROVED VENDOR 1XPA1 Kahvakahva Muovi Musta L 5 7/8

Varastossa
Tuote: AB4FTR Malli: 1XPA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Grip Dia.5 / 8 "
Kahvan pituus5 / 8 "
TarvikkeetMukana
Kantavuus125 lb
Kuormitettu (K / N)Y
MateriaaliMuovi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4.375 "
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
kokonaisleveys1 1 / 64 "
Projektio1.625 "
Kierteen syvyys51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.TarvikkeetKantavuusReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppikokonaisleveysProjektioHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XPA2 Tartu kahva muovi musta L 8 | AB4FTT 1XPA2-Ei sisälly175 lb6.75 "Reikien läpi kierteetön1.187 "2"€32.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XPA3 Tartu kahva muovi musta L 8 | AB4FTU 1XPA33 / 4 "Mukana175 lb6.75 "Kierteitetyt reiät1.187 "2"€31.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XPA1 Kahvakahva Muovi Musta L 5 7/8
€29.39 / yksikkö