Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XPA2 Tartu kahva muovi musta L 8 | AB4FTT

APPROVED VENDOR 1XPA2-kahvakahva muovinen musta L 8

Varastossa
Tuote: AB4FTT Malli: 1XPA2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus175 lb
Kuormitettu (K / N)Y
MateriaaliMuovi
Reikäkeskuksen asennus keskelle6.75 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
kokonaisleveys1.187 "
Projektio2"
Ruuvin kokoM5 tai 10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.TarvikkeetKantavuusReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppikokonaisleveysProjektioHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XPA1 Tartu kahva muovi musta L 5 7/8 | AB4FTR 1XPA15 / 8 "Mukana125 lb4.375 "Kierteitetyt reiät1 1 / 64 "1.625 "€26.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XPA3 Tartu kahva muovi musta L 8 | AB4FTU 1XPA33 / 4 "Mukana175 lb6.75 "Kierteitetyt reiät1.187 "2"€27.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XPA2-kahvakahva muovinen musta L 8
€30.49 / yksikkö