Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNU1 Kaapin nupin pyöreä pakkaus 5 kpl AB4FRN

APPROVED VENDOR 1XNU1 kaapin nuppi pyöreä - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4FRN Malli: 1XNU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin nuppi
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunKiillotettu valkoinen
TarvikkeetMukana
MateriaaliKeraaminen
Projektio1.125 "
Ruuvin koko# 8 x 1 TH
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6914908000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunMateriaaliProjektioRuuvin kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNR1 Kaapin nuppi, pyöreä keraaminen - Pakkaus 5 | AB4FRE 1XNR11.5 "Kiillotettu mustaKeraaminen1.125 "# 8 x 1 TH€17.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNR3 Kaapin nuppi pyöreä puu - 5 kpl pakkaus AB4FRF 1XNR31.5 "PuuBeech Wood15 / 16 "# 10 x 1-1 / 4 "yhdistelmäkäyttöinen ristikkopää WS€22.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNR5 Kaapin nuppi pyöreä messinki - Pakkaus 5 | AB4FRH 1XNR51.25 "Kiillotettu messinkisinkki1"# 8 x 1 TH€9.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNR7 Kaapin nuppi pyöreä kromi - 5 kpl pakkaus AB4FRJ 1XNR71.25 "Kiillotettu ChromeMessinki1"# 8 x 1 TH€67.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNU7 Kaapin nupin pyöreä pakkaus 5 kpl AB4FRP 1XNU71.25 "Satiini-nikkelisinkki1"# 8 x 1 TH€55.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNU1 kaapin nuppi pyöreä - 5 kpl pakkaus
€10.40 / yksikkö