Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNJ4 Kaiteen kiinnike Pronssi L 3 1/16 tuumaa | AB4FQC

APPROVED VENDOR 1XNJ4 kaidekannatin pronssi L 3 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FQC Malli: 1XNJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen kiinnike
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Korkeus2.5 "
MateriaaliTeräs
TyyppiHeavy Duty
Leveys1 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNJ5 Kaiteeteline Pronssi Yksiruuvi AB4FQD 1XNJ5Öljyllä hierottu pronssi2.125 "Valettu sinkkiYksi ruuvi2.12 "€24.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNJ4 kaidekannatin pronssi L 3 1/16 tuumaa
€16.56 / yksikkö