Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNJ5 Kaiteeteline Pronssi Yksiruuvi AB4FQD

APPROVED VENDOR 1XNJ5 kaidekannatin pronssi yksi ruuvi

Varastossa
Tuote: AB4FQD Malli: 1XNJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen kiinnike
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Korkeus2.125 "
MateriaaliValettu sinkki
TyyppiYksi ruuvi
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XNJ4 Kaiteen kiinnike Pronssi L 3 1/16 tuumaa | AB4FQC 1XNJ4Öljyllä hierottu pronssi2.5 "TeräsHeavy Duty1 1 / 64 "€16.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNJ5 kaidekannatin pronssi yksi ruuvi
€24.79 / yksikkö