Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XKU7 Redducer 2 x 1-1/2 Inch Fnpt | AB4FBX

APPROVED VENDOR 1XKU7 Redducer 2 x 1-1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AB4FBX Malli: 1XKU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F
Putken koko2 "x 1-1 / 2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKT3 Reduktori 3/4 x 1/2 tuuman Fnpt | AB4FBH 1XKT3Musta tempervalurauta3002000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€13.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKT4 Reduktori 1 x 3/8 tuuman Fnpt | AB4FBJ 1XKT4Musta tempervalurauta3002000 psi @ 150 astetta F1 "x 3/8"300 psi€15.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKT5 -vähennysventtiili 1 x 1/2 tuuman Fnpt | AB4FBK 1XKT5Musta tempervalurauta3002000 psi @ 150 astetta F1 "x 1/2"300 psi€16.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKT6 Reduktori 1 x 3/4 tuuman Fnpt | AB4FBL 1XKT6Musta tempervalurauta3002000 psi @ 150 astetta F1 "x 3/4"300 psi€16.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKT7 -vähennyslaite 1-1 / 4 x 3/4 tuuman Fnpt | AB4FBM 1XKT7Musta tempervalurauta3001500 psi @ 150 astetta F1-1/4" x 3/4"300 psi€24.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKU1 Reduktori 1-1 / 2 x 3/4 tuuman Fnpt | AB4FBQ 1XKU1Musta tempervalurauta3001500 psi @ 150 astetta F1-1/2" x 3/4"300 psi€27.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKU4 Reduktori 2 x 3/4 tuuman Fnpt | AB4FBU 1XKU4Musta tempervalurauta3001500 psi @ 150 astetta F2 "x 3/4"300 psi€41.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU7 Redducer 2 x 1-1/2 tuuman Fnpt
€41.57 / yksikkö