Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTS-S-25 Teollisuus- ja sähkösulake, 25A, 600VAC | BD3UUD

BUSSMANN KTS-S-25 teollisuus- ja sähkösulake, 25 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BD3UUD Malli: KTS-S-25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu25A
Tasajänniteluokitus600 VDC
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaKTS-S
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiNopeasti toimiva sulake
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)600VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KTS-S-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN KTS-S-60 Teollisuus- ja sähkösulake, 60A, 600VAC | BC8AEL KTS-S-6060A€193.94
BUSSMANN KTS-S-20 Teollisuus- ja sähkösulake, 20A, 600VAC | BD2NBF KTS-S-2020A€89.67
BUSSMANN KTS-S-6 Teollisuus- ja sähkösulake, 6A, 600VAC | BD3FMC KTS-S-66A€88.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTS-S-25 teollisuus- ja sähkösulake, 25 A, 600 VAC
€81.29 / yksikkö