Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XEE3 Lp -sovitinletku | AB4EAH

APPROVED VENDOR 1XEE3 Lp-sovitinletku

Varastossa
Tuote: AB4EAH Malli: 1XEE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLP-sovittimen letku
Syvyys1 / 4 "
LetkutyyppiKumi
Pituus12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XEE3 Lp-sovitinletku
€107.57 / yksikkö