Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAK2 Nänni 2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4DBQ

APPROVED VENDOR 1XAK2 nippa 2 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB4DBQ Malli: 1XAK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.2"
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.2.5 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAJ5 Nänni 2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4DBJ 1XAJ53"316 Ruostumaton teräs€24.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAJ7 Nänni 2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4DBL 1XAJ74"316 Ruostumaton teräs€28.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAJ9 Nänni 2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4DBN 1XAJ95"316 Ruostumaton teräs€35.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XAK4 Nänni 2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4DBR 1XAK48"316 Ruostumaton teräs€54.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBD8 Nänni 2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB4DHV 1XBD83"304 Ruostumaton teräs€18.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBE1 Nänni 2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB4DHX 1XBE14"304 Ruostumaton teräs€28.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBE3 Nänni 2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs AB4DHZ 1XBE35"304 Ruostumaton teräs€30.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAK2 nippa 2 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä
€42.33 / yksikkö