Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WLN4 O-rengas Dash 331 Fep, hopeaydin 0.21 tuumaa | AB4ARL

APPROVED VENDOR 1WLN4 O-rengas Dash 331 Fep hopeaydin 0.21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ARL Malli: 1WLN4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Todellinen sisäpuoli Dia.2.225 "
Todellinen leveys0.21 "
AS568-viivanumero331
VäriKirkas punaisella ytimellä
Poikkileikkauksen muotoPyöreä
durometer85 Ranta A
Durometrin luokitusKova
MateriaaliFEP silikonisydämellä
Nimellinen sisäpuoli Dia.2.25 "
Nimellinen ulkohalkaisija.2.625 "
Nimellisleveys3 / 16 "
Dia ulkopuolella.2.645 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-75 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTodellinen sisäpuoli Dia.Todellinen leveysNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.NimellisleveysDia ulkopuolella.SAE tai metrinenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1BUK8 O-rengas Dash 004 Neopreeni 0.07 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA9ARJ 1BUK8Neopreeni0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE€4.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 1BUK9 O-rengas Dash 005 Neopreeni 0.07 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA9ARK 1BUK9Neopreeni0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE€4.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1BUL1 O-rengas Dash 006 Neopreeni 0.07 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA9ARL 1BUL1Neopreeni0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE€4.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1BUL2 O-rengas Dash 007 Neopreeni 0.07 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA9ARM 1BUL2Neopreeni0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE€4.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1BUL3 O-rengas Dash 008 Neopreeni 0.07 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA9ARN 1BUL3Neopreeni0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE€4.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1BUL4 O-rengas Dash 009 Neopreeni 0.07 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA9ARP 1BUL4Neopreeni0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE€4.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1BUL5 O-rengas Dash 010 Neopreeni 0.07 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA9ARQ 1BUL5Neopreeni0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE€5.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WLN4 O-rengas Dash 331 Fep hopeaydin 0.21 tuumaa
€14.29 / yksikkö