Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4122-F -putkimerkin saniteettikaivo vihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KVX 5LFJ3

BRADY 4122-F putkimerkki saniteettipoiston vihreä 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KVX Malli: 4122-FRistiviite: 5LFJ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 "- 7-7 / 8"
Korkeus8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7249-1 Putkimerkin saniteettikaivo 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE3AAL 5ADU5 7249-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7249-4 Putkimerkitsimen viemäri 3/4-2-3/8 tuumaa | AE3AAP 5ADU8 7249-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4122-A Putkimerkitsimen viemäri 3/4-1-3/8 In | AE3ZJK 5GXW0 4122-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€9.83
BRADY 4122-B Putkimerkitsimen viemäri 1-1/2-2-3/8 In | AE3ZJL 5GXW1 4122-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.87
BRADY 4122-C Putkimerkitsimen viemäri 2-1/2-3-7/8 In | AE4KDH 5LDV0 4122 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€20.70
BRADY 4122-D -putkimerkin saniteettikaivo vihreä 4-6 tuumaa | AE4KDJ 5LDV1 4122-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.33
BRADY 4122-G -putkimerkinnän viemärivihreä vihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AE4KVY 5LFJ4 4122-G8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€33.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4122-F putkimerkki saniteettipoiston vihreä 6 - 7-7/8 tuumaa
€23.17 / yksikkö