Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJG4 Cleanout Tee pistokkeella 1-1 / 2 tuuman Fnpt x napa | AB4ACP

APPROVED VENDOR 1WJG4 Cleanout Tee pistokkeella 1-1/2 tuuman Fnpt x Hub

Varastossa
Tuote: AB4ACP Malli: 1WJG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCleanout Tee -liitin
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x FNPT
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJG5 Cleanout Tee pistokkeella 2 tuuman Fnpt x napa | AB4ACQ 1WJG52"€18.70
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WJG6 Cleanout Tee, jossa on 3 tuuman Fnpt x napa | AB4ACR 1WJG63"€28.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJG4 Cleanout Tee pistokkeella 1-1/2 tuuman Fnpt x Hub
€10.88 / yksikkö