Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA5 45 asteen katukyynärpää 1-1 / 2 tuuman napa x liitin | AB4AAM

APPROVED VENDOR 1WJA5 45 asteen katukyynärpää 1-1/2 tuuman napa x tappi

Varastossa
Tuote: AB4AAM Malli: 1WJA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 astetta katukyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Hana
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA6 45 asteen katukyynärpää 2 tuuman napa x liitin | AB4AAN 1WJA6Hana x napa2"€5.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA7 45 asteen katukyynärpää 3 tuuman napa x liitin | AB4AAP 1WJA7Hana x napa3"€12.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA8 45 asteen katukyynärpää 4 tuuman napa x liitin | AB4AAQ 1WJA8Napa x Hana4"€22.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJA5 45 asteen katukyynärpää 1-1/2 tuuman napa x tappi
€4.12 / yksikkö