Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON CD20AAAH profiilikisko, koko 20 mm, korkea tarkkuusluokka, välys A esijännitys, terästä | AC3BRB 2RDK2

THOMSON CD20AAAH profiilikisko, koko 20 mm, korkea tarkkuus, A välys esijännitys, terästä

Varastossa
Tuote: AC3BRB Malli: CD20AAAHRistiviite: 2RDK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccumini-vaunu
Vaunun korkeus25.6mm
Vaunun pituus76mm
Kelkan leveys50mm
Dynaaminen kuormitettavuus11,870 N
Staattinen kantavuus23,000 N
Tyyppiraivaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDynaaminen kuormitettavuusStaattinen kantavuusHinta
THOMSON CD15AAAH profiilikisko, koko 15 mm, High Precision Grade, A välys esijännitys, terästä | AF9JVZ 2RDJ9 CD15AAAH6,375 N15,200 N€271.41
THOMSON CD20AABH profiilikisko, koko 20 mm, High Precision Grade, 0.03 C Esijännitys, Teräs | AK3MZB 2RDK3 CD20AABH--€375.34
Tarjouspyyntö
THOMSON CD15AABH profiilikisko, koko 15 mm, High Precision Grade, 0.03 C esijännitys, teräs | AL2CZG 2RDK1 CD15AABH--€254.42
Tarjouspyyntö
THOMSON CD10AABH profiilikisko, koko 10 mm, High Precision Grade, 0.03 C Esijännitys, Teräs | AL4YHW 2RDJ8 CD10AABH--€203.16
Tarjouspyyntö
THOMSON CD10AAAH profiilikisko, koko 10 mm, High Precision Grade, A välys esijännitys, terästä | AP2VJY 2RDJ7 CD10AAAH--€207.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON CD20AAAH profiilikisko, koko 20 mm, korkea tarkkuus, A välys esijännitys, terästä
€381.54 / yksikkö