Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES DPT-200 Juotteenpoistokorva Esd, turvallinen AB7RKN: lle | AB7RKR 23Z367

OK INDUSTRIES Juotteenpoistovaihto DPT-200 Esd Safe AB7RKN

Varastossa
Tuote: AB7RKR Malli: DPT-200Ristiviite: 23Z367

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalkinpoiston korvaava kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ESD Safe

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OK INDUSTRIES DPT-100 Juotteenpoistokärki AB7RKM: lle AB7RKP | AB7RKQ 23Z366 DPT-100€6.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES Juotteenpoistovaihto DPT-200 Esd Safe AB7RKN
€11.22 / yksikkö