Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WGV5 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 1/2 tuumaa, 5PK | AB3ZRL

APPROVED VENDOR 1WGV5 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 1/2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3ZRL Malli: 1WGV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGV5 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 2 1/2 tuumaa, 5PK
€28.11 /pakkaus