Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WE56-kuusiomutteri 3 / 4-10 1 1/8 tuuman leveys | AB3ZGA

APPROVED VENDOR 1WE56 kuusiomutteri täysi 3/4-10 1 1/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3ZGA Malli: 1WE56

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliPiin pronssi
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus41 / 64 "
MateriaaliPiin pronssi
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB75
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE56 kuusiomutteri täysi 3/4-10 1 1/8 tuumaa leveys
€12.08 / yksikkö