Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WE40 kuusiomutteri Täysi 7/8-9 1 5/16 tuumaa, 5PK | AB3ZFH

APPROVED VENDOR 1WE40 kuusiomutteri täysi 7/8-9 1 5/16 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3ZFH Malli: 1WE40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliMessinki
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB75
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE40 kuusiomutteri täysi 7/8-9 1 5/16 tuumaa, 5PK
€45.14 /pakkaus