ALLEGRO SAFETY 9550-50 sovitin/vähennys, 12-8 tuuman puhallin, joustava vinyyli | AG8FVP

ALLEGRO SAFETY 9550-50 sovitin/vähennys, 12-8 tuuman puhallin, joustava vinyyli

Varastossa
Tuote: AG8FVP Malli: 9550-50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin / pienennin
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
MateriaaliPehmeä nailon
RakennusmateriaaliVinyyli, polyesteri
Koko8 "- 12"
Temp. alue-20 astetta 180 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7206900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALLEGRO SAFETY 9900-01D supistin | AG8GKF 9900-01DLyhentäjällä€8.21
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9700-60B supistus | CD4UUY 9700-60BLyhentäjällä€4.77
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9872-44 Reduktori | CD4UYX 9872-44Lyhentäjällä€21.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9550-50 sovitin/vähennys, 12-8 tuuman puhallin, joustava vinyyli
€194.73 / yksikkö