HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDU2 ura-hyllylevy | AB3ZCZ

APPROVED VENDOR 1WDU2 urahyllyt lastulevy

Tuote: AB3ZCZ Malli: 1WDU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrahyllyt
VäriValkoinen
Syvyys10 "
Korkeus5 / 8 "
Materiaalilastulevyn
Hyllyn kapasiteetti200 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi4410110020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDU2 urahyllyt lastulevy