Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S25A-2 -pikaliittimen runko 1/4 tuumaa Npt | AB9TUU 2F773

SAFEWAY S25A-2 pikaliittimen runko 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB9TUU Malli: S25A-2Ristiviite: 2F773
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
€35.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakeritpallo
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
Virtausnopeus3 gpm
LukitusmekanismiLuotettava pallo
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Pioneerin vaihto4050-2
Putken koko NPT1/4
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 4 "-18
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnittelupallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SAFEWAY S41-2 -pikaliittimen nänni 1/4 tuuman Npt | AB9TUV 2F775 S41-2Nänni (kärki)€17.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S25A-2 pikaliittimen runko 1/4 tuuman Npt
€35.87 / yksikkö