Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WB98 kuusiomutteri täysi 1 1/8-7 1 11/16 tuuman leveys | AB3YUG

APPROVED VENDOR 1WB98 kuusiomutteri täysi 1 1/8-7 1 11/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3YUG Malli: 1WB98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus31 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB98 kuusiomutteri täysi 1 1/8-7 1 11/16 tuumaa leveys
€20.67 / yksikkö