HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZT2 Ovenlakaisu Triple Fin 3 jalan pituus | AB3YBC

APPROVED VENDOR 1VZT2 Oven lakaisuripa, 3 jalkaa pitkä

Tuote: AB3YBC Malli: 1VZT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus23 / 32 "
LaippamateriaaliValkoinen alumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliKumi
Lisää koko3 / 8 "
Pituus3ft.
Projektio13 / 64 "
LakaisutyyppiKolminkertainen Fin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää väriLisää materiaaliLisää kokoProjektioHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZT1 Oven lakaista 3 jalan pituus | AB3YBB 1VZT1AlumiiniRuskeaKumi7 / 8 "13 / 64 "€16.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRH1 Oven lakaista Triple Fin 3 jalan pituus | AC3DEM 2RRH1jalopuuMustaPVC-vinyyli1"1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZT2 Oven lakaisuripa, 3 jalkaa pitkä