Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZT1 Oven lakaista 3 jalan pituus | AB3YBB

APPROVED VENDOR 1VZT1 oven lakaisu 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3YBB Malli: 1VZT1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus23 / 32 "
LaippamateriaaliAlumiini
Lisää väriRuskea
Lisää materiaaliKumi
Lisää koko7 / 8 "
Pituus3ft.
Projektio13 / 64 "
LakaisutyyppiKolminkertainen Fin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää väriLisää materiaaliLisää kokoProjektioHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZT2 Ovenlakaisu Triple Fin 3 jalan pituus | AB3YBC 1VZT2Valkoinen alumiiniMustaKumi3 / 8 "13 / 64 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRH1 Oven lakaista Triple Fin 3 jalan pituus | AC3DEM 2RRH1jalopuuMustaPVC-vinyyli1"1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZT1 oven lakaisu 3 jalkaa pituus
€16.91 / yksikkö