HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRH1 Oven lakaista Triple Fin 3 jalan pituus | AC3DEM

APPROVED VENDOR 2RRH1 Oven lakaisuripa, 3 jalkaa pitkä

Tuote: AC3DEM Malli: 2RRH1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus1-1 / 4 "
Laippamateriaalijalopuu
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliPVC-vinyyli
Lisää koko1"
Pituus3ft.
Projektio1 / 4 "
LakaisutyyppiKolminkertainen Fin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää väriLisää materiaaliLisää kokoProjektioHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZT1 Oven lakaista 3 jalan pituus | AB3YBB 1VZT1AlumiiniRuskeaKumi7 / 8 "13 / 64 "€16.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZT2 Ovenlakaisu Triple Fin 3 jalan pituus | AB3YBC 1VZT2Valkoinen alumiiniMustaKumi3 / 8 "13 / 64 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRH1 Oven lakaisuripa, 3 jalkaa pitkä