Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEY6 Tee Punainen Messinki 1/8 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UGZ

APPROVED VENDOR 1VEY6 Tee Red Brass 1/8 tuuman 150 Psi Class 125

Varastossa
Tuote: AB3UGZ Malli: 1VEY6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VEY8 Tee Punainen Messinki 1/4 tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHA 1 AVAIN81 / 4 "€10.09
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VEZ1 Tee Punainen Messinki 3/8 tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "€13.26
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VEZ3 Tee Punainen Messinki 1/2 tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "€14.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEZ5 Tee Punainen Messinki 3/4 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "€21.18
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1VEZ7 Tee Punainen messinki 1 tuuma 150 Psi luokka 125 | AB3UHE 1VEZ71"€44.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEZ9 Tee Punainen Messinki 1 1/4 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "€63.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFA2 Tee Punainen Messinki 1 1/2 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UJN 1VFA21.5 "€75.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEY6 Tee Red Brass 1/8 tuuman 150 Psi Class 125
€7.14 / yksikkö