Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW3 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 3/4 tuumaa | AB3UGM

APPROVED VENDOR 1VEW3 Street Elbow 90 astetta punainen messinki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3UGM Malli: 1VEW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEV6 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1/8 tuumaa | AB3UGF 1VEV61 / 8 "€12.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEV7 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1/4 tuumaa | AB3UGG 1VEV71 / 4 "€11.01
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VEV9 Katukulma 90 asteen punainen messinki 3/8 tuumaa | AB3UGJ 1VEV93 / 8 "€10.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW2 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1/2 tuumaa | AB3UGL 1NÄKYMÄ21 / 2 "€12.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW4 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1 tuuma | AB3UGN 1NÄKYMÄ41"€30.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW6 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1 1/4 tuumaa | AB3UGP 1NÄKYMÄ61.25 "€58.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEW8 Street kyynärpää 90 asteen punainen messinki 1 1/2 tuumaa | AB3UGQ 1NÄKYMÄ81.5 "€51.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEW3 Street Elbow 90 astetta punainen messinki 3/4 tuumaa
€21.11 / yksikkö