Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1VB35 Deck Screw Flat #8 X 1 5/8 L, 50PK | AB3TAV

APPROVED VENDOR 1VB35 kansiruuvitaso #8 x 1 5/8 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB3TAV Malli: 1VB35

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeTasainen
Pituus1.625 "
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB35 kansiruuvitaso #8 x 1 5/8 L, 50PK
€19.03 /pakkaus