HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXC6 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 9 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QVD

APPROVED VENDOR 1UXC6 sauva Uhmw-pe valkoinen, halkaisija 9 tuumaa x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AB3QVD Malli: 1UXC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija9"
Halkaisija Toleranssi+ 0.900 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus5800 psi
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.555
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB4 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUU 1UXB43.5 "+ 0.350 / -0.000 "1 ft.€60.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB5 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUV 1UXB53.75 "+ 0.375 / -0.000 "1 ft.€72.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB6 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.€77.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB8 Sauva Uhmw-pe Valkoinen 4 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.€99.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB9 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 5 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.€123.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXC2 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 6 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.€156.40
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UXC3 sauva Uhmw-pe valkoinen 6 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QVA 1UXC36.5 "+ 0.650 / -0.000 "1 ft.€242.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXC6 sauva Uhmw-pe valkoinen, halkaisija 9 tuumaa x 1 jalan pituus
€775.70 / yksikkö