HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UXC3 sauva Uhmw-pe valkoinen 6 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QVA

APPROVED VENDOR 1UXC3 Tanko Uhmw-pe valkoinen 6 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3QVA Malli: 1UXC3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija6.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.650 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus5800 psi
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB4 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUU 1UXB43.5 "+ 0.350 / -0.000 "1 ft.€60.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB5 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUV 1UXB53.75 "+ 0.375 / -0.000 "1 ft.€72.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB6 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUW 1UXB64"+ 0.400 / -0.000 "1 ft.€77.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB8 Sauva Uhmw-pe Valkoinen 4 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUX 1UXB84.5 "+ 0.450 / -0.000 "1 ft.€99.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB9 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 5 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUY 1UXB95"+ 0.500 / -0.000 "1 ft.€123.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXC2 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 6 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUZ 1UXC26"+ 0.600 / -0.000 "1 ft.€156.40
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UXC4 Rod Uhmw-pe Valkoinen 7 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QVB 1UXC47"+ 0.700 / -0.000 "1 ft.€388.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXC3 Tanko Uhmw-pe valkoinen 6 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus
€242.04 / yksikkö