Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN1 Putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPL

APPROVED VENDOR 1UWN1 putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka

Varastossa
Tuote: AB3QPL Malli: 1UWN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4.75 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.5.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWV1 Putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRG 1UWV13ft.€294.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB1 Putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUQ 1UXB16"€505.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN1 putki Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka
€104.49 / yksikkö