Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWK8 Putki Uhmw 2 tuuman Idx3 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPA

APPROVED VENDOR 1UWK8 putki Uhmw 2 tuumaa Idx3 tuumaa ulkohalkaisija 1 jalka

Varastossa
Tuote: AB3QPA Malli: 1UWK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2"
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.3"
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWK4 Putki Uhmw 2 Idx2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNX 1UWK41"2.5 "0.25 "€31.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWK7 Putki Uhmw 2 Idx2 3/4 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNZ 1UWK71"2.75 "0.375 "€57.96
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UWT4 Putki Uhmw 2 Idx2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQR 1UWT43ft.2.5 "0.25 "€104.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWT7 Putki Uhmw 2 Idx2 3/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQV 1UWT73ft.2.75 "0.375 "€161.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWT8 Putki Uhmw 2 tuuman Idx3 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQW 1UWT83ft.3"0.5 "€297.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWZ4 Putki Uhmw 2 Idx2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTH 1UWZ46"2.5 "0.25 "€195.14
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UWZ8 Putki Uhmw 2 tuuman Idx3 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTL 1UWZ86"3"0.5 "€508.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK8 putki Uhmw 2 tuumaa Idx3 tuumaa ulkohalkaisija 1 jalka
€99.16 / yksikkö