HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWE9 Arkki Uhmw-pe Valkoinen 2 1/4 tuumaa T 24 x 48 tuumaa | AB3QMR

APPROVED VENDOR 1UWE9 arkki Uhmw-pe valkoinen 2 1/4 tuumaa T 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3QMR Malli: 1UWE9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,458.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
materiaali TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Käyttölämpötila alue-22 - 180 astetta F
Vetolujuus5800 psi
Paksuus2.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.113 "
Leveys24 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiVäriPituusLeveysLeveystoleranssiPituuden toleranssimateriaali TyyppiKäyttölämpötila alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVT7 Arkki Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€9.17
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UVT8 Arkki Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€17.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVT9 Arkki Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 Tuumaa AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€18.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVU1 Arkki Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€26.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UVU2-arkki Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€35.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UVU3 Arkki Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€44.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVU4-arkki Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€58.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWE9 arkki Uhmw-pe valkoinen 2 1/4 tuumaa T 24 x 48 tuumaa
€1,458.70 / yksikkö