Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UVU3 Arkki Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD

APPROVED VENDOR 1UVU3 arkki Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3QKD Malli: 1UVU3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
materiaali TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Käyttölämpötila alue-22 - 180 astetta F
Vetolujuus5800 psi
Paksuus0.5 "
Paksuustoleranssi+0.070 "/ - 0.030"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5516
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920620090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiVäriPituusLeveysLeveystoleranssiPituuden toleranssimateriaali TyyppiKäyttölämpötila alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVT7 Arkki Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€9.17
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UVT8 Arkki Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€17.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVT9 Arkki Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 Tuumaa AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€18.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVU1 Arkki Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€26.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UVU2-arkki Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€35.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UVU4-arkki Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€58.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UVU5 Arkki Uhmw-pe Valkoinen 1 Tuuma T 12 x 12 Tuumaa | AB3QKF 1UVU5+0.070 "/ - 0.030"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Neitsytruokakontaktilaatu-22 - 180 astetta F€73.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVU3 arkki Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 tuumaa
€44.99 / yksikkö