HYVÄKSYTTY Myyjä 1URY3-arkki Peek Tan 1 tuuman T 12 x 24 tuumaa | AB3QBC

APPROVED VENDOR 1URY3 arkkivarasto Peek Tan 1 tuuma T 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3QBC Malli: 1URY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,846.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriRusketus
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliKURKISTAA
materiaali Tyyppitäyttämättömät
Käyttölämpötila alue-20 - 480 astetta F
Vetolujuus16,000 psi
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.589
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URH1 Arkkien peek Tan 1/4 tuuman T 6 x 6 tuumaa AB3PYM 1URH16"0.25 "6"€130.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URH4-arkki Peek Tan 3/8 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PYQ 1URH46"0.375 "6"€182.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1URH7 -arkki Peek Tan 1/2 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PYT 1URH76"0.5 "6"€241.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URJ4-arkki Peek Tan 3/4 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"€353.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1URK1-arkki Peek Tan 1 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PZB 1URK16"1"6"€1,911.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URK4 Arkki Peek Tan 1 1/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PZE 1URK46"1.25 "6"€601.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URK7 Arkin Peek Tan 1 1/2 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PZG 1URK76"1.5 "6"€713.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1URY3 arkkivarasto Peek Tan 1 tuuma T 12 x 24 tuumaa
€3,846.83 / yksikkö