Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1URK4 Arkki Peek Tan 1 1/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PZE

APPROVED VENDOR 1URK4 Sheet Peek Tan 1 1/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3PZE Malli: 1URK4
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
€600.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriRusketus
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliKURKISTAA
materiaali Tyyppitäyttämättömät
Käyttölämpötila alue-20 - 480 astetta F
Vetolujuus16,000 psi
Paksuus1.25 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys6"
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URH1 Arkkien peek Tan 1/4 tuuman T 6 x 6 tuumaa AB3PYM 1URH16"0.25 "6"€124.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URH4-arkki Peek Tan 3/8 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PYQ 1URH46"0.375 "6"€182.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1URH7 -arkki Peek Tan 1/2 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PYT 1URH76"0.5 "6"€241.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URJ4-arkki Peek Tan 3/4 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"€359.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1URK1-arkki Peek Tan 1 tuuman T 6 x 6 tuuman | AB3PZB 1URK16"1"6"€1,910.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1URK7 Arkin Peek Tan 1 1/2 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PZG 1URK76"1.5 "6"€712.92
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1URN1 Sheet Peek Tan 1 3/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB3PZK 1URN16"1.75 "6"€830.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1URK4 Sheet Peek Tan 1 1/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa
€600.97 / yksikkö