HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPF9 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 48 x 96 tuumaa | AB3PPV

APPROVED VENDOR 1UPF9 arkki akryylivalkoinen 0.118 T 48 x 96 tuumaa

Tuote: AB3PPV Malli: 1UPF9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€215.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Värikoodi2447
Pituus96 "
Pituuden toleranssi+0.750 / -0.000 "
MateriaaliPuristettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue32 astetta 170 astetta F
Vetolujuus11,030 psi
Paksuus0.118 "
Paksuustoleranssi+/- 0.012 "
Leveys48 "
Leveystoleranssi+0.750 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.61
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB2 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 12 x 12 tuumaa | AB3PNP 1UPB2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€7.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB4 -arkki akryylivalkoinen 0.177 T 12 x 12 tuumaa | AB3PNQ 1UPB4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€9.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB6 -arkki akryylivalkoinen 0.236 T 12 x 12 tuumaa AB3PNR 1UPB6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€13.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB8 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 24 x 24 tuumaa | AB3PNT 1UPB8732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€27.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC1 -arkki akryylivalkoinen 0.177 T 24 x 24 tuumaa AB3PNV 1 UPC1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€41.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC3 -arkki akryylivalkoinen 0.236 T 24 x 24 tuumaa | AB3PNW 1 UPC3732824 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€52.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC5 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 24 x 48 tuumaa | AB3PNX 1 UPC5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€52.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPF9 arkki akryylivalkoinen 0.118 T 48 x 96 tuumaa
€215.20 / yksikkö