Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC3 -arkki akryylivalkoinen 0.236 T 24 x 24 tuumaa | AB3PNW

APPROVED VENDOR 1UPC3 arkki akryylivalkoinen 0.236 T 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3PNW Malli: 1UPC3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Värikoodi7328
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+/- 0.060 "
MateriaaliPuristettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue32 astetta 170 astetta F
Vetolujuus11,030 psi
Paksuus0.236 "
Paksuustoleranssi+/- 0.024 "
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.060 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB2 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 12 x 12 tuumaa | AB3PNP 1UPB2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€6.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB4 -arkki akryylivalkoinen 0.177 T 12 x 12 tuumaa | AB3PNQ 1UPB4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€9.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB6 -arkki akryylivalkoinen 0.236 T 12 x 12 tuumaa AB3PNR 1UPB6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€12.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB8 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 24 x 24 tuumaa | AB3PNT 1UPB8732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€24.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC1 -arkki akryylivalkoinen 0.177 T 24 x 24 tuumaa AB3PNV 1 UPC1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€36.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC5 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 24 x 48 tuumaa | AB3PNX 1 UPC5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€62.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC9 -arkki akryylivalkoinen 0.236 T 24 x 48 tuumaa | AB3PNZ 1 UPC9732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€112.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPC3 arkki akryylivalkoinen 0.236 T 24 x 24 tuumaa
€49.07 / yksikkö