FABORY B01000.150.0650 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 5 luokka, 5PK | CG6NTA 42HC35

FABORY B01000.150.0650 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 5 luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG6NTA Malli: B01000.150.0650Ristiviite: 42HC35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/2 "-6
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus6 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus1 5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys2.25 "
Pituus6 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3852
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01000.150.0650 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-6 kierrekoko, 5 luokka, 5PK
€202.01 /pakkaus