HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNW6 Arkki akryylikirkas .118 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AB3PLF

APPROVED VENDOR 1UNW6 arkki, kirkas akryyli, 118 tuumaa, 48 x 96 tuumaa

Tuote: AB3PLF Malli: 1UNW6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€174.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriPoista valinta
Pituus96 "
Pituuden toleranssi+0.750 / -0.000 "
MateriaaliSoluvalettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue-26 - 180 astetta F
Vetolujuus10,500 psi
Paksuus0.118 "
Paksuustoleranssi+0.020 "/ - 0.030"
Leveys48 "
Leveystoleranssi+0.750 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNN5 Arkki akryylikirkas 0.118 x 12 x 12 tuumaa | AB3PJV 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "€8.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNN6 Arkki akryylikirkas 0.177 x 12 x 12 tuumaa | AB3PJW 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/ - 0.038"12 "+/- 0.060 "€11.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNN7 Arkki akryylikirkas .236 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PJX 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "€12.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNN8 Arkki akryylikirkas .354 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PJY 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "€20.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNN9 Arkki akryylikirkas, 472 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PJZ 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€25.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNP1 Arkki akryylikirkas .709 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PKA 1.UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€38.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNP2 Arkki akryylikirkas .945 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PKB 1.UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€57.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNW6 arkki, kirkas akryyli, 118 tuumaa, 48 x 96 tuumaa
€174.63 / yksikkö