Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNN7 Arkki akryylikirkas .236 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PJX

APPROVED VENDOR 1UNN7 arkki, kirkas akryyli, 236 tuumaa, 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3PJX Malli: 1UNN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriPoista valinta
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.060 "
MateriaaliSoluvalettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue-26 - 180 astetta F
Vetolujuus10,500 psi
Paksuus0.236 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.045"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 0.060 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNN5 Arkki akryylikirkas 0.118 x 12 x 12 tuumaa | AB3PJV 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "€8.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNN6 Arkki akryylikirkas 0.177 x 12 x 12 tuumaa | AB3PJW 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/ - 0.038"12 "+/- 0.060 "€11.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNN8 Arkki akryylikirkas .354 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PJY 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "€20.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNN9 Arkki akryylikirkas, 472 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PJZ 1 YKK12 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€25.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNP1 Arkki akryylikirkas .709 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PKA 1.UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€38.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNP2 Arkki akryylikirkas .945 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PKB 1.UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€57.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UNP3 Arkki akryyli kirkasta 1.25 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PKC 1.UNP312 "+/- 0.060 "1.25 "+0.052 "/ - 0.094"12 "+/- 0.060 "€65.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN7 arkki, kirkas akryyli, 236 tuumaa, 12 x 12 tuumaa
€12.95 / yksikkö